ETI - PS2-NO 125-1600AF megerősített segédérintkező SX155121 - 004671142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895410065
Sonepar cikkszám
SX155121
Gyártói cikkszám
004671142
Gyártói típuskód
PS2-NO 125-1600AF heavy duty
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
PS2-NO 125-1600AF megerősített segédérintkező