ETI - PS2S 160-250AF segédérintkező SX155122 - 004671950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547560002489
Sonepar cikkszám
SX155122
Gyártói cikkszám
004671950
Gyártói típuskód
PS2S 160-250AF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
PS2S 160-250AF segédérintkező