Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PT 00/0 M8-2M5 nulla/föld átvezető SX155144 - 004941502

ETI
MásolásMásolás
ETI - PT 00/0 M8-2M5 nulla/föld átvezető SX155144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH00

  • Névleges áram - 160 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400041302

Sonepar cikkszám

SX155144

Gyártói cikkszám

004941502

Gyártói típuskód

PT 00/0 M8-2M5

Méret:

NH00

Névleges áram:

160 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PT 00/0 M8-2M5 nulla/föld átvezető