ETI - PT 00 M8-2M6 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret SX155133 - 004131202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895775805
Sonepar cikkszám
SX155133
Gyártói cikkszám
004131202
Gyártói típuskód
PT 00 M8-2M6 3p
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 00 M8-2M6 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret