ETI - PT 00 M8-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret SX155139 - 004131203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895775829
Sonepar cikkszám
SX155139
Gyártói cikkszám
004131203
Gyártói típuskód
PT 00 M8-P00 3p
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 00 M8-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret