ETI - PT 00 P00-P00 1p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret SX155142 - 004121305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400039576
Sonepar cikkszám
SX155142
Gyártói cikkszám
004121305
Gyártói típuskód
PT 00 P00-P00 1p
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 00 P00-P00 1p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret