Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PT 1 2P1-2P1 3p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret SX155146 - 004131307

ETI
MásolásMásolás
ETI - PT 1 2P1-2P1 3p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret SX155146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH1

  • Névleges áram - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895777915

Sonepar cikkszám

SX155146

Gyártói cikkszám

004131307

Gyártói típuskód

PT 1 2P1-2P1 3p

Méret:

NH1

Névleges áram:

250 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PT 1 2P1-2P1 3p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret