ETI - PT 1 P1-P1 1p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret SX155157 - 004121405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400040312
Sonepar cikkszám
SX155157
Gyártói cikkszám
004121405
Gyártói típuskód
PT 1 P1-P1 1p
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 1 P1-P1 1p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret