ETI - PT 1 S12-S12 3p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret SX155160 - 004131302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895777816
Sonepar cikkszám
SX155160
Gyártói cikkszám
004131302
Gyártói típuskód
PT 1 S12-S12 3p
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 1 S12-S12 3p műanyag késes biztosító aljzat, 1 méret