ETI - PT 2 M10-M10 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155166 - 004121500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400040794
Sonepar cikkszám
SX155166
Gyártói cikkszám
004121500
Gyártói típuskód
PT 2 M10-M10 1p
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 2 M10-M10 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret