ETI - PT 2 M10-S12 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155170 - 004121501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400040855
Sonepar cikkszám
SX155170
Gyártói cikkszám
004121501
Gyártói típuskód
PT 2 M10-S12 1p
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 2 M10-S12 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret