Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PT 2 P2-2P2 3p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155173 - 004131406

ETI
MásolásMásolás
ETI - PT 2 P2-2P2 3p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895778059

Sonepar cikkszám

SX155173

Gyártói cikkszám

004131406

Gyártói típuskód

PT 2 P2-2P2 3p

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PT 2 P2-2P2 3p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret