ETI - PT 2 P2-P2 3p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155175 - 004131405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895778035
Sonepar cikkszám
SX155175
Gyártói cikkszám
004131405
Gyártói típuskód
PT 2 P2-P2 3p
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 2 P2-P2 3p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret