ETI - PT 2 S12-S12 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret SX155176 - 004121502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400040893
Sonepar cikkszám
SX155176
Gyártói cikkszám
004121502
Gyártói típuskód
PT 2 S12-S12 1p
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 2 S12-S12 1p műanyag késes biztosító aljzat, 2 méret