Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - PT 3 2P3-2P3 1p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret SX155179 - 004121605

ETI
MásolásMásolás
ETI - PT 3 2P3-2P3 1p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret SX155179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH3

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - csavarozós

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400041111

Sonepar cikkszám

SX155179

Gyártói cikkszám

004121605

Gyártói típuskód

PT 3 2P3-2P3 1p

Méret:

NH3

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

csavarozós

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Csatlakozási mód:

krimpelés

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

PT 3 2P3-2P3 1p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret