ETI - PT 3 M12-P3 1p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret SX155185 - 004121601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400041074
Sonepar cikkszám
SX155185
Gyártói cikkszám
004121601
Gyártói típuskód
PT 3 M12-P3 1p
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 3 M12-P3 1p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret