ETI - PT 3 P3-P3 3p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret SX155190 - 004131503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895778158
Sonepar cikkszám
SX155190
Gyártói cikkszám
004131503
Gyártói típuskód
PT 3 P3-P3 3p
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PT 3 P3-P3 3p műanyag késes biztosító aljzat, 3 méret