ETI - PTIP 00 M8-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret SX155220 - 004131224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895776260
Sonepar cikkszám
SX155220
Gyártói cikkszám
004131224
Gyártói típuskód
PTIP 00 M8-P00 3p
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PTIP 00 M8-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret