ETI - PTIP 00 P00-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret SX155224 - 004131226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 3
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895776314
Sonepar cikkszám
SX155224
Gyártói cikkszám
004131226
Gyártói típuskód
PTIP 00 P00-P00 3p
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelés
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
PTIP 00 P00-P00 3p műanyag késes biztosító aljzat, 00 méret