Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - R 40-20 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 2 modul, 2xZ (2xNO) érintkező SX147869 - 002463490

ETI
MásolásMásolás
ETI - R 40-20 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 2 modul, 2xZ (2xNO) érintkező SX147869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-400 V

  • Névleges feszültség - 24-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX147869

Gyártói cikkszám

002463490

Gyártói típuskód

002463490

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-400 V

Névleges feszültség:

24-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

6000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2975 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5280 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2805 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

R 40-20 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 2 modul, 2xZ (2xNO) érintkező