Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - R25-13 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 25A, 2 modul, 1xZ+3xNy (1xNO+3xNC) érintkező SX155277 - 002462331

ETI
MásolásMásolás
ETI - R25-13 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 25A, 2 modul, 1xZ+3xNy (1xNO+3xNC) érintkező SX155277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 24-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904722903487

Sonepar cikkszám

SX155277

Gyártói cikkszám

002462331

Gyártói típuskód

R 25-13 24V

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

24-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1190 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1360 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

3

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

R25-13 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 25A, 2 modul, 1xZ+3xNy (1xNO+3xNC) érintkező