Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - R63-04 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 63A, 3 modul, 4xNy (4xNC) érintkező SX155300 - 002463481

ETI
MásolásMásolás
ETI - R63-04 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 63A, 3 modul, 4xNy (4xNC) érintkező SX155300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 24-440 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904722903685

Sonepar cikkszám

SX155300

Gyártói cikkszám

002463481

Gyártói típuskód

R 63-04 24V

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

24-440 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

5100 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

8120 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

3740 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

R63-04 24V AC moduláris mágneskapcsoló, 63A, 3 modul, 4xNy (4xNC) érintkező