ETI - RA 32-20 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 1 modul, 2xZ (2xNO) érintkező SX155312 - 002464075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 32 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400166678
Sonepar cikkszám
SX155312
Gyártói cikkszám
002464075
Gyártói típuskód
RA 32-20 230V AC
Névleges üzemi áram:
32 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20
RA 32-20 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 1 modul, 2xZ (2xNO) érintkező