ETI - RA 32-40 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 2 modul, 4xZ (4xNO) érintkező SX155313 - 002464076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 32 A
Névleges működtető feszültség - 400-400 V
Névleges feszültség - 230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400166685
Sonepar cikkszám
SX155313
Gyártói cikkszám
002464076
Gyártói típuskód
RA 32-40 230V AC
Névleges üzemi áram:
32 A
Névleges működtető feszültség:
400-400 V
Névleges feszültség:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20
RA 32-40 230V AC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 2 modul, 4xZ (4xNO) érintkező