ETI - RBS232-11-24V AC impulzus kapcsoló, 32A, 1 modul, 1xZ+1xNy (1xNO+1xNC) érintkező SX155339 - 002464120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 32 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400075222
Sonepar cikkszám
SX155339
Gyártói cikkszám
002464120
Gyártói típuskód
RBS232-11-24V AC
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
32 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
RBS232-11-24V AC impulzus kapcsoló, 32A, 1 modul, 1xZ+1xNy (1xNO+1xNC) érintkező