ETI - RBS420-2C-24V AC impulzus kapcsoló, 20A, 2 modul, 2xVáltó (2xCO) érintkező SX155349 - 002464157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 20 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400075963
Sonepar cikkszám
SX155349
Gyártói cikkszám
002464157
Gyártói típuskód
RBS420-2C-24V AC
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
20 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
RBS420-2C-24V AC impulzus kapcsoló, 20A, 2 modul, 2xVáltó (2xCO) érintkező