ETI - RBS425-2C-230V AC impulzus kapcsoló, 25A, 2 modul, 2xVáltó (2xCO) érintkező SX155360 - 002464140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 25 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400075628
Sonepar cikkszám
SX155360
Gyártói cikkszám
002464140
Gyártói típuskód
RBS425-2C-230V AC
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
25 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
RBS425-2C-230V AC impulzus kapcsoló, 25A, 2 modul, 2xVáltó (2xCO) érintkező