ETI - RBS425-31-230V AC impulzus kapcsoló, 25A, 2 modul, 3xZ+1xNy (3xNO+1xNC) érintkező SX155364 - 002464134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 25 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400075505
Sonepar cikkszám
SX155364
Gyártói cikkszám
002464134
Gyártói típuskód
RBS425-31-230V AC
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
25 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
RBS425-31-230V AC impulzus kapcsoló, 25A, 2 modul, 3xZ+1xNy (3xNO+1xNC) érintkező