ETI - RBS432-22-24V AC impulzus kapcsoló, 32A, 2 modul, 2xZ+2xNy (2xNO+2xNC) érintkező SX155371 - 002464156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 32 A
Tápfeszültség - 230-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400075949
Sonepar cikkszám
SX155371
Gyártói cikkszám
002464156
Gyártói típuskód
RBS432-22-24V AC
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
32 A
Tápfeszültség:
230-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
60 mm
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
RBS432-22-24V AC impulzus kapcsoló, 32A, 2 modul, 2xZ+2xNy (2xNO+2xNC) érintkező