Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - RD 20-01-R-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 20A, 1 modul, 1xNy (1xNC) érintkező SX155406 - 002464039

ETI
MásolásMásolás
ETI - RD 20-01-R-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 20A, 1 modul, 1xNy (1xNC) érintkező SX155406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 24-24 V

  • Névleges feszültség - 24-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400015112

Sonepar cikkszám

SX155406

Gyártói cikkszám

002464039

Gyártói típuskód

RD 20-01-R-24V AC/DC

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

24-24 V

Névleges feszültség:

24-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2160 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

935 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2320 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1020 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

RD 20-01-R-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 20A, 1 modul, 1xNy (1xNC) érintkező