Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - RD 32-20 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 1 modul, 2xZ (2xNO) érintkező SX155439 - 002464077

ETI
MásolásMásolás
ETI - RD 32-20 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 1 modul, 2xZ (2xNO) érintkező SX155439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 32 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 24-230 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400014405

Sonepar cikkszám

SX155439

Gyártói cikkszám

002464077

Gyártói típuskód

RD 32-20 230V AC/DC

Névleges üzemi áram:

32 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

24-230 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

RD 32-20 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 1 modul, 2xZ (2xNO) érintkező