Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - RD 32-40 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 2 modul, 4xZ (4xNO) érintkező SX155440 - 002464078

ETI
MásolásMásolás
ETI - RD 32-40 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 2 modul, 4xZ (4xNO) érintkező SX155440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 32 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 24-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400014542

Sonepar cikkszám

SX155440

Gyártói cikkszám

002464078

Gyártói típuskód

RD 32-40 230V AC/DC

Névleges üzemi áram:

32 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

24-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

2500 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

RD 32-40 230V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 32A, 2 modul, 4xZ (4xNO) érintkező