Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - RD 40-31-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 3 modul, 3xZ+1xNy (3xNO+1xNC) érintkező SX155446 - 002464021

ETI
MásolásMásolás
ETI - RD 40-31-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 3 modul, 3xZ+1xNy (3xNO+1xNC) érintkező SX155446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 24-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC

  • Max. izzólámpa terhelés - 6000 W

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400014931

Sonepar cikkszám

SX155446

Gyártói cikkszám

002464021

Gyártói típuskód

RD 40-31-24V AC/DC

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges feszültség:

24-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Max. izzólámpa terhelés:

6000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

2975 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5280 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2805 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:

AC-1

Védettség (IP):

IP20

RD 40-31-24V AC/DC moduláris mágneskapcsoló, 40A, 3 modul, 3xZ+1xNy (3xNO+1xNC) érintkező