Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - RN-02 segédérintkező RD25/40/63, R25/40/63-R mágneskapcsolóhoz SX155507 - 002464069

ETI
MásolásMásolás
ETI - RN-02 segédérintkező RD25/40/63, R25/40/63-R mágneskapcsolóhoz SX155507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895540960

Sonepar cikkszám

SX155507

Gyártói cikkszám

002464069

Gyártói típuskód

RN-02

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

RN-02 segédérintkező RD25/40/63, R25/40/63-R mágneskapcsolóhoz