Nem visszaküldhetőÚj

ETI - RO2 125 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga SX155516 - 004671321

ETI
MásolásMásolás
ETI - RO2 125 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga SX155516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895413783

Sonepar cikkszám

SX155516

Gyártói cikkszám

004671321

Gyártói típuskód

RO2 125, red

Billentyűzárral:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

RO2 125 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga