Nem visszaküldhetőÚj

ETI - RO2 125P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete SX155510 - 004671170

ETI
MásolásMásolás
ETI - RO2 125P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete SX155510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Szín - fekete

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895410331

Sonepar cikkszám

SX155510

Gyártói cikkszám

004671170

Gyártói típuskód

RO2 125 P black IP55

Billentyűzárral:

Igen

Szín:

fekete

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

RO2 125P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete