Nem visszaküldhetőÚj

ETI - RO2 250 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga, zárral SX155531 - 004671342

ETI
MásolásMásolás
ETI - RO2 250 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga, zárral SX155531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895413936

Sonepar cikkszám

SX155531

Gyártói cikkszám

004671342

Gyártói típuskód

RO2 250, red keylock

Billentyűzárral:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

RO2 250 megszakítóra szerelhető rotációs hajtás, piros-sárga, zárral