Nem visszaküldhetőÚj

ETI - RO2 250P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete, zárral SX155526 - 004671200

ETI
MásolásMásolás
ETI - RO2 250P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete, zárral SX155526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Szín - fekete

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895410591

Sonepar cikkszám

SX155526

Gyártói cikkszám

004671200

Gyártói típuskód

RO2 250 P, black IP65

Billentyűzárral:

Igen

Szín:

fekete

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

RO2 250P ajtóra szerelhető rotációs hajtás, fekete, zárral