Nem visszaküldhetőÚj

ETI - RO2 800-1000 P ajtóra szerelhető rotácios hajtás fekete SX155540 - 004672331

ETI
MásolásMásolás
ETI - RO2 800-1000 P ajtóra szerelhető rotácios hajtás fekete SX155540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Szín - fekete

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895665304

Sonepar cikkszám

SX155540

Gyártói cikkszám

004672331

Gyártói típuskód

RO2 800-1000 P, black

Billentyűzárral:

Igen

Szín:

fekete

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

RO2 800-1000 P ajtóra szerelhető rotácios hajtás fekete