Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S00CUQ01/80/160A/690V félvezetővédő biztosító SX155559 - 004371116

ETI
MásolásMásolás
ETI - S00CUQ01/80/160A/690V félvezetővédő biztosító SX155559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895359890

Sonepar cikkszám

SX155559

Gyártói cikkszám

004371116

Gyártói típuskód

S000UQ01/80/160A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

31.6 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S00CUQ01/80/160A/690V félvezetővédő biztosító