Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S00CUQ01/80/200A/690V félvezetővédő biztosító SX155561 - 004371117

ETI
MásolásMásolás
ETI - S00CUQ01/80/200A/690V félvezetővédő biztosító SX155561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895359906

Sonepar cikkszám

SX155561

Gyártói cikkszám

004371117

Gyártói típuskód

S000UQ01/80/200A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

38.7 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S00CUQ01/80/200A/690V félvezetővédő biztosító