Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S00UQ01/80/200A/1000V félvezetővédő biztosító SX155600 - 004301117

ETI
MásolásMásolás
ETI - S00UQ01/80/200A/1000V félvezetővédő biztosító SX155600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 200 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895360629

Sonepar cikkszám

SX155600

Gyártói cikkszám

004301117

Gyártói típuskód

S00UQ01/80/200A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

200 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

57 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S00UQ01/80/200A/1000V félvezetővédő biztosító