Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S00UQ01/80/32A/1000V félvezetővédő biztosító SX155603 - 004301108

ETI
MásolásMásolás
ETI - S00UQ01/80/32A/1000V félvezetővédő biztosító SX155603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 32 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895360544

Sonepar cikkszám

SX155603

Gyártói cikkszám

004301108

Gyártói típuskód

S00UQ01/80/32A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

32 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

15.1 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S00UQ01/80/32A/1000V félvezetővédő biztosító