Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S1UQ01/110/550A/690V félvezetővédő biztosító SX155696 - 004393127

ETI
MásolásMásolás
ETI - S1UQ01/110/550A/690V félvezetővédő biztosító SX155696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 550 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895617761

Sonepar cikkszám

SX155696

Gyártói cikkszám

004393127

Gyártói típuskód

S1UQ01/110/550A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

550 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

80 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S1UQ01/110/550A/690V félvezetővédő biztosító