ETI - S2M/394/100A/4000V DC SX155745 - 004735601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895689737
Sonepar cikkszám
SX155745
Gyártói cikkszám
004735601
Gyártói típuskód
S2/M/394/100A/4000V DC
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
100 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges feszültség DC:
4000 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
58 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség DC:
30 kA