Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2MUQ01/110/350A/1250V félvezetővédő biztosító SX155753 - 004735131

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2MUQ01/110/350A/1250V félvezetővédő biztosító SX155753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 350 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1250 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895636908

Sonepar cikkszám

SX155753

Gyártói cikkszám

004735131

Gyártói típuskód

S2MUQ01/110/350A/1250V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

350 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1250 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

66 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

S2MUQ01/110/350A/1250V félvezetővédő biztosító