Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2MUQ01/110/550A/1000V félvezetővédő biztosító SX155762 - 004304727

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2MUQ01/110/550A/1000V félvezetővédő biztosító SX155762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 550 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895468080

Sonepar cikkszám

SX155762

Gyártói cikkszám

004304727

Gyártói típuskód

S2MUQ01/110/550A/1000V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

550 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

100 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S2MUQ01/110/550A/1000V félvezetővédő biztosító