Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2MUQ02/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító SX155776 - 004744732

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2MUQ02/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító SX155776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 1000 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895400240

Sonepar cikkszám

SX155776

Gyártói cikkszám

004744732

Gyártói típuskód

S2MUQ02/110/1000A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

1000 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

121 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S2MUQ02/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító