Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2UQ01/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító SX155781 - 004394132

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2UQ01/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító SX155781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 1000 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895617624

Sonepar cikkszám

SX155781

Gyártói cikkszám

004394132

Gyártói típuskód

S2UQ01/110/1000A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

1000 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

124 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S2UQ01/110/1000A/690V félvezetővédő biztosító