Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - S2UQ01/110/900A/690V félvezetővédő biztosító SX155796 - 004394131

ETI
MásolásMásolás
ETI - S2UQ01/110/900A/690V félvezetővédő biztosító SX155796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 900 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895617655

Sonepar cikkszám

SX155796

Gyártói cikkszám

004394131

Gyártói típuskód

S2UQ01/110/900A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

900 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

115 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

200 kA

S2UQ01/110/900A/690V félvezetővédő biztosító